Şurubelniţă pentru şuruburi Torx® TX27

Cod articol: 625701 TX27
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX27
Lungimea lamei 115 mm
Lungimea totală 222 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Material mâner din mai multe componente din plastic
Suprafaţă cromat
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 625701 TX27
EAN / GTIN 4045197950673

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă din mai multe componente cu zonă de prindere optimă pentru moment şi confort. Tijă din oţel pentru scule înalt aliat, suprafaţă cromată, cu vârf ChromTop.
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
    Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături