Haakse stiftsleutel voor Torx®, met kartelrand TX15

Artikelnummer: 625037 TX15
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Safety haakse schroevendraaier
Torx®-profiel TX15
Sleutellengte 139×24 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal Speciale PB Swiss Tools-legering
Uitvoering schacht gebogen
Oppervlak verchroomd
Punt zwart
Kogelkop aan het lange been nee
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625037 TX15
EAN/GTIN 7610733281886
Nummer fabrikant PB 3411.15

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, volledig gehard (taaihard). Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd. Zwarte punt.

Voordeel:

De karteling volgens ISO 13444 type B zorgt voor een betere grip in een natte of met olie besmeurde omgeving, waardoor de veiligheid wordt verhoogd.
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
    Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen