• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave maschio piegata per viti con impronta Torx®, con zigrinatura, Impronta Torx®: TX15

Codice art.: 625037 TX15
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
82 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX15
Lunghezze dei fianchi 139×24 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale Lega speciale PB Swiss Tools
Esecuzione codolo piegate a gomito
Superficie esecuzione cromata
Punta di precisione nero
Testa sferoidale sul fianco lungo no
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 625037 TX15
EAN / GTIN 7610733281886
Codice del produttore PB 3411.15

Descrizione

Esecuzione:

Codolo piegato a gomito, interamente temprato (tenace). Lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata. Punta brunita.

Vantaggi:

La zigrinatura a norma ISO 13444 modello B garantisce una maggior presa in ambienti umidi od oleosi, aumentando così il livello di sicurezza.