Akumulátor LiHD DS 18 V - 4,0 Ah

Č. pol.: 624989000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Akumulátor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 624989000
EAN/GTIN 4061792195844
Číslo výrobcu 624989000
Číslo L L01760 19

Popis

Popis:

  • LiHD akumulátory pro maximální výkon a extrémně dlouhé používání s minimálním vývojem teploty
  • Inteligentní řízení akumulátorů pro dlouhou životnost akumulátorů s 3letou zárukou
  • Patentovaná technologie nabíjení ″AIR COOLED″
  • Stálá elektronická kontrola jednotlivých článků (ESCP) během nabíjení, pro mimořádně dlouhou životnost
  • Procesorem řízené řízení nabíjení a vybíjení
  • Ukazatel kapacity pro trvalé sledování stavu naplnění
  • Dlouhá skladovací životnost prakticky bez samovybíjení
  • Baterie s držákem proti pádu jednoduché a bezpečné upevnění pomocí bezpečnostní přípojky pro baterie DS 628965000 (30 cm) nebo 628966000 (60 cm)
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento bateriový blok je kompatibilní se všemi 18V stroji a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

Charakteristika:

  • Kapacita baterie: 4 Ah
  • Energie: 72 Wh
  • Hmotnost: 580 g
  • Napětí akumulátoru je 18 V.