Batterie LiHD DS 18 V - 4,0 Ah

Réf.: 624989000
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
Type de produit Batterie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 624989000
EAN / GTIN 4061792195844
Réf. fabricant 624989000
Article hors catalogue L01760 19

Description

Description:

  • Batteries LiHD pour une puissance ultime et une durée de fonctionnement maximale avec un dégagement minimal de chaleur
  • Gestion intelligente des batteries pour des batteries durables, garanties 3 ans
  • Technologie de chargement brevetée ″AIR COOLED″
  • Surveillance électronique individuelle des cellules (ESCP) permanente lors du chargement, pour une durée de vie particulièrement longue
  • Gestion de chargement et de déchargement contrôlée électroniquement
  • Indicateur de capacité pour un contrôle permanent du niveau de charge
  • Possibilité de stockage prolongé n'occasionnant pratiquement aucune décharge
  • Batterie avec bride de protection anti-chute et fixation sûre grâce au raccord de sécurité pour batteries DS 628965000 (30 cm) ou 628966000 (60 cm)
  • Nombreuses marques, un système de batterie : cette batterie est compatible avec toutes les machines 18 V et les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie : 4 Ah
  • Énergie : 72 Wh
  • Poids: 580 g
  • La tension du bloc batterie est de 18 V.