Pachet de baterii LiHD DS 18 V - 4,0 Ah

Cod articol: 624989000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Acumulator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 624989000
EAN / GTIN 4061792195844
Număr producător 624989000
L-Număr L01760 19

Descriere

Descriere:

  • Pachete de baterii LiHD pentru performanțe maxime și utilizare extrem de îndelungată, cu o evoluție minimă a temperaturii
  • Gestiune inteligentă a bateriilor pentru baterii de lungă durată, cu garanție de 3 ani
  • Tehnologie de încărcare patentată ″AIR COOLED″
  • Control electronic permanent al unei singure celule (ESCP) în timpul încărcării, pentru o durată de viață deosebit de lungă
  • Managementul încărcării și descărcării controlat de procesor
  • Indicator de capacitate pentru monitorizarea permanentă a stării de umplere
  • Viață lungă de depozitare, practic fără autodescărcare
  • Baterie cu suport de protecție împotriva căderii fixare simplă și sigură cu ajutorul conexiunii de siguranță pentru bateriile DS 628965000 (30cm) sau 628966000 (60cm)
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest pachet de baterii este compatibil cu toate mașinile și încărcătoarele de 18 V ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

Caracteristică:

  • Capacitatea bateriei: 4 Ah
  • Energie: 72 Wh
  • Greutate: 580 g
  • Tensiunea acumulatorului este de 18 V.