Lamelový kotouč125 mm P 120, F-ZK

Č. pol.: 624279000
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 624279000
EAN/GTIN 4007430085528
Číslo výrobcu 624279000

Popis

Popis:

  • Vhodný pro hrubé a střední broušení v celém odvětví kovů, nerezové oceli, oceli, litiny a ocelových plechů
  • Vysoký lamelový povlak na kotouči ze skleněné tkaniny
  • Rovnoměrně vysoký brusný výkon
  • Chladné broušení
  • Nízká hlučnost
  • Rovnoměrný brusný obrazec; Komfortní broušení jen s velmi nízkými vibracemi
  • Nejvhodnější pro obrábění nerezových ocelí
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s; lamelový kotouč v nakloněném provedení: Úhel náběhu 7-9°.

Charakteristika:

  • Provedení: Šikmé
  • Průměr x otvor: 125 x 22,23 mm
  • Velikost zrna: P 120
  • Max. Otáčky: 12200 /min