Lamellenschuurschijf 125 mm P 120, F-ZK

Artikelnummer: 624279000
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 624279000
EAN/GTIN 4007430085528
Nummer fabrikant 624279000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor grof en middelfijn schuren/slijpen op alle metalen zoals edelstaal, staal, gietijzer en plaatstaal
  • Hoge lamellenlaag op glasweefselschijf
  • Gelijkmatig hoog schuur-/slijpvermogen
  • Schuurt/slijpt koel
  • Laag geluidsniveau
  • Gelijkmatig schuur-/slijpbeeld; comfortabel schuren/slijpen met slechts zeer geringe trillingen
  • Zeer geschikt voor de bewerking van roestvast staal
  • Maximale werksnelheid 80 m/s; lamellenschuurschijven in schuine uitvoering: hellingshoek 7 - 9°

Kenmerk:

  • Ontwerp: Schuin
  • Diameter x boring: 125 x 22.23 mm
  • Korrelgrootte: P 120
  • Max. toerental: 12200 /min.