Lamellás csiszolótányér P 120, F-ZK 125 mm-es

Cikkszám: 624279000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 624279000
EAN / GTIN 4007430085528
Gyártó száma 624279000

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas durva és középköszörülésre a teljes fémágazatban, rozsdamentes acél, acél, öntöttvas és acéllemez
  • Magas lapátbevonatú üvegszövet korongon
  • Egyenletesen magas csiszolási teljesítmény
  • Hűvös csiszolás
  • alacsony zajszint
  • Egyenletes csiszolási kép; Kényelmes csiszolás csak nagyon alacsony rezgésekkel
  • Megfelelően alkalmas rozsdamentes acélok megmunkálására
  • Maximális munkasebesség 80 m/s; ferde kialakítású lapátos korong: Becsiszolási szög 7-9°.

Jellemző:

  • Tervezés: Ferde
  • Átmérő x furat: 125 x 22,23 mm
  • Szemcseméret: P 120
  • Max. Fordulatszám: 12200 rpm