Hrncový kartáč 100x0,5 mm/ M 14, ocelový, uzlový

Č. pol.: 623711000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hrncová kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 623711000
EAN/GTIN 4007430407764
Číslo výrobcu 623711000
Číslo L L01750 1106

Popis

Popis:

  • Univerzálně použitelný při zpracování kovů, např. k čištění, odstraňování otřepů, odjehlování, odprašování, vyhlazování svárů a míst, odstraňování strusky, okují a starých nátěrů
  • Pro práci na velkých plochách, svárech apod.
  • Typ lišty: ocelový drát uzlovitý

Charakteristika:

  • Tloušťka drátu: 0,50 mm
  • Průměr: 100 mm
  • Vnitřní závit: M 14
  • Max. Otáčky: 8600 /min