Perie cupă 100x0,5 mm/ M 14, oțel, cu noduri

Cod articol: 623711000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Perie în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 623711000
EAN / GTIN 4007430407764
Număr producător 623711000
L-Număr L01750 1106

Descriere

Descriere:

  • Cu aplicabilitate universală în prelucrarea metalelor, de exemplu pentru curățarea, debavurarea, desprăfuirea, desprăfuirea, desprăfuirea, netezirea cusăturilor și a petelor de sudură, îndepărtarea zgurii, a calcarului și a vopselei vechi
  • Pentru lucrul pe suprafețe mari, cusături de sudură etc.
  • Tip de margine: sârmă de oțel înnodată cu noduri

Caracteristică:

  • Grosimea firului: 0,50 mm
  • Diametru: 100 mm
  • Filet interior: M 14
  • Max. Turație: 8600 rpm