Čopič 100x0,5 mm/ M 14, jeklen, vozlast

Št. art.: 623711000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lončasta ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623711000
EAN/GTIN 4007430407764
Številka proizvajalca 623711000
L-število L01750 1106

Opis

Opis:

  • Univerzalna uporaba pri obdelavi kovin, npr. za čiščenje, odstranjevanje odrezkov, odstranjevanje žlindre, odpraševanje, glajenje zvarnih spojev in mest, odstranjevanje žlindre, vodnega kamna in stare barve
  • Za obdelavo velikih površin, zvarnih spojev itd.
  • Trip rezila: vozlana jeklena žica

Lastnosti:

  • Debelina žice: 0,50 mm
  • Premer: 100 mm
  • Ženska nit: M 14
  • Maks. število vrtljajev: 8600 /min