5 pilových listů ″přesných na dřevo″ 74 4,0 mm

Č. pol.: 623694000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pílové listy pre dierovky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 623694000
EAN/GTIN 4007430126788
Číslo výrobcu 623694000

Popis

Popis:

  • Mimořádně robustní díky extra silnému pilovému kotouči
  • přesné, úhlově přesné řezy.

Charakteristika:

  • Provedení: Broušené / kuželové
  • Tloušťka: 1,7 mm
  • Odpovídá typu Bosch: T 144 DP
  • Materiál: HCS
  • Vhodnost materiálu: Dřevo / měkké dřevo / dveře / kuchyňské pracovní desky 5-50 mm / pro úhlové přesné řezy / extra silné
  • Použitelná délka: 74 mm
  • Prodejní jednotka: 5
  • Rozteč zubů: 4,0 mm