5 darab ″precíziós fűrészlap″ 74 4,0 mm

Cikkszám: 623694000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623694000
EAN / GTIN 4007430126788
Gyártó száma 623694000

Leírás

Leírás:

  • Rendkívül robusztus az extra vastag fűrészlapnak köszönhetően
  • Pontos, szögpontos vágások.

Jellemző:

  • Változat: Ground / kúpos
  • Vastagság: 1,7 mm
  • Megfelel a Bosch típusnak: T 144 DP
  • Anyag: HCS
  • Anyag alkalmasság: Keményfa / puhafa / ajtók / konyhai munkalapok 5-50 mm / szögpontos vágásokhoz / extra vastag
  • Hasznos hossz: 74 mm
  • Értékesítési egység: 5
  • Fogosztás: 4,0 mm