5 lames de scie sauteuse « precision wood » 74 4,0 mm

Réf.: 623694000
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
Type de produit Lames de scies sauteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623694000
EAN / GTIN 4007430126788
Réf. fabricant 623694000

Description

Description:

  • extrêmement robuste grâce à l'épaisseur élevée de la lame de scie
  • coupes angulaires précises

Caractéristique(s):

  • Version : meulée/conique
  • Epaisseur: 1,7 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type: T 144 DP
  • Matériau : HCS
  • Matériaux adaptés: Bois dur / résineux / portes / plans de travail de cuisine 5-50 mm / pour les coupes avec précision d'angle / extra épais
  • Longueur utile: 74 mm
  • Unité de vente : 5
  • Pas des dents : 4,0 mm