5 pilových listů ″univerzální na dřevo″ 91 mm/progr.

Č. pol.: 623675000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pílové listy pre dierovky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 623675000
EAN/GTIN 4007430083876
Číslo výrobcu 623675000

Popis

Popis:

  • Rychle a čistě ve všech tloušťkách

Charakteristika:

  • Provedení: Volně úhlová zem / zubová zem
  • Tloušťka: 1,5 mm
  • Odpovídá typu Bosch: T 234 X.
  • Materiál: HCS
  • Vhodnost materiálu: Tvrdé dřevo / měkké dřevo / dřevotříska / tesařství / dřevovláknitá deska / pro rychlé řezy
  • Použitelná délka: 91 mm
  • Popis produktu: Rychlé a čisté ve všech tloušťkách dřeva
  • Prodejní jednotka: 5
  • rozteč zubů: 2,0-3,0 mm, progresivní