5 listov za vbodno žago ″univerzalni za les″ 91 mm/progr.

Št. art.: 623675000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623675000
EAN/GTIN 4007430083876
Številka proizvajalca 623675000

Opis

Opis:

  • Hitro in čisto v vseh debelinah

Lastnosti:

  • Različica: Prosto-kotna ozemljitev / zobna tla
  • Debelina: 1,5 mm
  • V skladu z Boschevim tipom: T 234 X.
  • Material: HCS
  • Primernost materiala: Les / mehki les / iverne plošče / tesarstvo / vlaknene plošče / za hitre reze
  • Uporabna dolžina: 91 mm
  • Opis izdelka: Hitro in čisto v vseh debelinah lesa
  • Prodajna enota: 5
  • zob: 2,0-3,0 mm, progresivno