5 darab szúrófűrészlap ″univerzális fa″ 91 mm/progr.

Cikkszám: 623675000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623675000
EAN / GTIN 4007430083876
Gyártó száma 623675000

Leírás

Leírás:

  • Gyors és tiszta minden vastagságban

Jellemző:

  • Változat: Szabadszögű föld / fogas föld
  • Vastagság: 1,5 mm
  • Megfelel a Bosch Type: T 234 X.
  • Anyag: HCS
  • Anyagösszetétel: Keményfa / puhafa / forgácslap / ácska / farostlemez / gyors vágásokhoz
  • Hasznos hossz: 91 mm
  • Termékleírás: Gyors és tiszta minden fa vastagságban
  • Értékesítési egység: 5
  • fogosztás: 2,0-3,0 mm, progresszív