Užmaunamų raktų rinkinys dėkle, 9 vnt., su užlenkiama rankena, Dalių skaičius: 9

Prekės Nr.: 622005 9
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dalių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga specialus plienas / specialus lydinys
Pakuotė krepšys
Detalių skaičius 9 vnt.
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams
Gamintojo pavadinimas Steckschlüssel-Sortiment, 9-teilig mit Umklappgriff
Spalva žalios spalvos; raudona; sidabro spalvos
Produkto rūšis raktai galvutėms ir veržlėms
Paviršius chromuot.; nikeliuot.
Pavara vidinis kvadratas
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 622005 9
EAN / GTIN 7610733205646
Gamintojo numeris PB 226.

Aprašymas

Modelis:

Užmaunamų raktų rinkinys susideda iš 8 geležčių ir užlenkiamos rankenos. Rankena iš skaidraus, smūgiams atsparaus plastiko. Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, kieta ir plastiška. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas.

Privalumai:

Su atlenkiama rankena galimos 2 funkcijos:
  • Greitas sukimas (tiesioje padėtyje).
  • Galingas priveržimas (padėtyje 90° kampu).

Turinys:

Atlenkiama rankena: 1 vnt.
Po 1 užmaunamą raktą Nr. 659880: dyd. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

Pastaba:

Atsargines keičiamas geležtes rasite Nr. 659870 – 659884.