Surtido de llaves de vaso, 9 piezas con mango plegable en estuche enrollable, Número de piezas: 9

Número de artículo: 622005 9
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero especial / aleación especial
Embalaje Bolsa
Número de piezas 9 ud.
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Denominación del fabricante Steckschlüssel-Sortiment, 9-teilig mit Umklappgriff
Color verde; rojo; plateado
Tipo de producto Llave de vaso
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Accionamiento Cuadrado interior
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 622005 9
EAN / GTIN 7610733205646
Número del fabricante PB 226.

Descripción

Ejecución:

Surtido de llaves de vaso, compuesto por 8 varillas y un mango plegable. Mango hecho de plástico transparente, a prueba de golpes. Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada.

Ventaja:

El mango plegable permite realizar 2 funciones:
  • Giro rápido (en posición recta).
  • Sujeción rígida (en posición de 90°).

Contenido:

Mango plegable: 1 ud.
1 llave de vaso n.° 659880: Tam. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

Nota:

Las varillas intercambiables de recambio figuran en los n.° 659870 – 659884.