Set de chei tubulare, 9 buc., cu mâner rabatabil în husă pliabilă, Număr de piese: 9

Cod articol.: 622005 9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oțel special / aliaj special
Ambalaj husă
Număr de piese 9 buc.
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Denumirea producătorului Steckschlüssel-Sortiment, 9-teilig mit Umklappgriff
Culoarea verde; roşu; argintiu
Tip produs Chei tubulare
Suprafaţă cromat; nichelat
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 622005 9
EAN / GTIN 7610733205646
Număr producător PB 226.

Descriere

Execuţie:

Set de chei tubulare compus din 8 tije şi un mâner rabatabil. Mânerul este din plastic transparent, rezistent la şocuri. Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă şi o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată.

Avantaj:

Mânerul rabatabil permite 2 funcţii:
  • Rotire rapidă (în poziţia dreaptă).
  • Forţă cumulată (în poziţia îndoită la 90°).

Conţinut:

Mâner rabatabil: 1 buc.
Câte 1 cheie tubulară Cod 659880: Ref. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

Notă:

Tijele de schimb sunt prezentate la Cod 659870 − 659884.