Ringsleutel, recht 16X17 mm

Artikelnummer: 617950 16X17
Korting
4,91 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
1.881 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 16 mm
Sleutelwijdte 2 17 mm
Sleutellengte L 169 mm
Maximale ring-⌀ D1 max 24,5 mm
Maximale ring-⌀ D2 max 25,5 mm
Maximale ringhoogte h1 max 8 mm
Ringstand 0 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 617950 16X17
EAN/GTIN 4045197441898

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
HOLEX − met ovale schacht.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiaal:

HOLEX − chroom-vanadiumstaal, verchroomd.
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen