Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 18X21 mm

Artikel-Nr.: 615950 18X21
Netto: 10,15 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 18 mm
Schlüsselweite 2 21 mm
Schlüssellänge L 308 mm
maximaler Ring-⌀ D1 max 28 mm
maximaler Ring-⌀ D2 max 32 mm
Oberfläche verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 615950 18X21
EAN / GTIN 4045197161000

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Doppelringschlüssel, tiefgekröpft  18X21 mm

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 18X21 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
12,08 €
Netto 10,15 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
10,65 €
Netto 8,95 €
Schlüssellänge L 308 308
Schlüsselweite 1 18 18
Schlüsselweite 2 21 21
Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch
maximaler Ring-⌀ D1 max 28 28
maximaler Ring-⌀ D2 max 32 32
Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel
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
    Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb