{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 18 mm | |
Apertura 2 | 19 mm | |
Lunghezza chiave L | 275 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 28 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 29 mm | |
Posizione anello | 75 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Anello a profonda curvatura | si | |
Anello aperto | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615600 18X19 | |
EAN / GTIN | 4062406220976 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 18X19 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 12.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 6.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato |
Posizione anello | 75 | 0 |
Lunghezza chiave L | 275 | 184 |
Apertura 2 | 19 | 19 |
Dimensione apertura | metrica | Metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 28 | 26,5 |
⌀ Massimo anello D2 max | 29 | 27,6 |