Nástrčný klíč s 1/2″ šestihran 12 mm

Č. pol.: 6153820
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6153820
EAN/GTIN 4010886615386
Číslo výrobcu 6153820
Číslo L L60160 1031

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 7422
Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
Ručně ovládaný, s protiskluzovým křížovým rýhováním
Chromovaný
S nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátované
Č. IN 19 17 pro plnicí a vypouštěcí zátku oleje.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
  • Délka vložky: 37,0 mm
  • Vložení-Ø Pohon: 23 mm
  • Celková šířka [mm]: 23 mm
  • Celková výška [mm]: 23 mm
  • Celková délka [mm]: 60 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 12
  • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
  • Středová délka: 22,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez