Vijačni nastavek 1/2″ šesterokotni nastavek 12 mm

Št. art.: 6153820
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6153820
EAN/GTIN 4010886615386
Številka proizvajalca 6153820
L-število L60160 1031

Opis

Opis:

Izvedba po DIN 7422
Vznoternji kvadratni pogon po DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, z utorom za lovljenje kroglic
Ročno upravljanje, z nedrsečim prečnim ročajem
Hromiran
Z vtisnjenim zatičem iz posebnega vanadijevega jekla GEDORE, fosfatiranega z manganom
Številka IN 19 17 za polnilni in izpustni čep olja

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/2″
  • Dolžina vstavka: 37,0 mm
  • Pogon za vstavljanjeØ: 23 mm
  • Skupna širina [mm]: 23 mm
  • Skupna višina [mm]: 23 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 60 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: kromiran
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 12
  • Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
  • Središčna dolžina: 22,0 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez