Schraubendrehereinsatz 1/2″ Innen-6-kant 12 mm

Artikel-Nr.: 6153820
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6153820
EAN / GTIN 4010886615386
Herstellernummer 6153820
L-Nummer L60160 1031

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 7422
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
  • Verchromt
  • Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
  • No. IN 19 17 für Öl-Einfüll- und Ablassschraube

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/2″
  • Einsatzlänge: 37,0 mm
  • Einsatz-Ø Antrieb: 23 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 23 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 23 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 60 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 12
  • Sicherung: Kugelfangrille
  • Spitzenlänge: 22,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein