Ozubená ráčna 1/2″

Č. pol.: 6144590
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6144590
EAN/GTIN 4010886614457
Číslo výrobcu 6144590
Číslo L L60160 104

Popis

Popis:

Univerzální použití v průmyslu a automobilovém průmyslu
Konstrukce podle DIN 3122, ISO 3315
S čtyřhranným převodem, středně jemným ozubením a velmi robustní
Výsuvný úhel 7,5°
Nesklouzavá dvousložková rukojeť s otvorem pro zavěšení
Pro ruční nástrčné kulová hlavice a spojovací díly se čtyřhranným převodem podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s kulovým zámkem
Vanadiová ocel 31CrV3, chromovaná.

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
  • Počet zubů: 48
  • Celková šířka [mm]: 43 mm
  • Celková výška [mm]: 39 mm
  • Celková délka [mm]: 272 mm
  • Materiál rukojeti: 2-komponentní
  • Výška hlavy ráčny: 21,9 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 21,9 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: matně chromovaná
  • Úhel vyklopení: 7,5 °
  • Typ spínání: Průchozí čtvercový spoj
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: ano
  • Certifikát VDE: bez