Descriere:
Utilizare universală în industrie și în industria auto
Construcție conform DIN 3122, ISO 3315
Cu acționare pătrată, cu dinți de finețe medie și foarte robustă
Unghiul de retractare 7,5°
Mâner antiderapant cu 2 componente și orificiu de agățare
Pentru prize și piese de conectare cu acționare manuală cu acționare pătrată conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, cu blocare cu bilă
Oțel vanadiu 31CrV3, cromat
Caracteristică:
- Acționare pătrată [metric]: 12,5 mm
- Pătrat de acționare [inch]: 1/2″
- Număr de dinți: 48
- Lățimea totală [mm]: 43 mm
- Înălțime totală [mm]: 39 mm
- Lungime totală [mm]: 272 mm
- Material mâner: 2-componente
- Înălțimea capului de clichet: 21,9 mm
- Înălțimea capului 1 [mm]: 21,9 mm
- Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
- Suprafață: cromat mat
- Unghiul de întoarcere: 7,5 °
- Tipul de comutare: Pătrat prin împingere
- 1000 V izolat: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: da
- Certificat VDE: nu