Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie 16

Č. pol.: 614200 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 16 mm
Dĺžka kľúča L 230 mm
maximálna výška rozovretia h1 8 mm
maximálna výška krúžku h2 max 11 mm
Nastavenie krúžku 15 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál chróm-legovaná oceľ
Povrch povrch chrómovaný cez nikel
Rozmery cez steny metrické
Krúžková strana AS-drive Áno
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 614200 16
EAN/GTIN 4018754019243
Číslo výrobcu 40101616

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Rozmer kľúča s úzkou toleranciou.
S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily.

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania chrómovaná niklom; kruhovo brúsený povrch.

Poznámka:

AS-Drive – špeciálny profil. Extrémne presný profil – pre oblasť letectva a astronautiky. Nástroje s týmto profilom možno rozpoznať podľa znaku AS-Drive. Výhody:
  • Skrutky sú uchytené na bokoch. – Skrutky sú chránené. − Dlhšia životnosť skrutky.
  • Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom. – Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka