{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 27 mm | |
Dĺžka kľúča L | 385 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 12 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 18 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Krúžková strana AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614200 27 | |
EAN/GTIN | 4018754019359 | |
Číslo výrobcu | 40102727 |