Súprava očkoplochých kľúčov, dlhé prevedenie 11

Č. pol.: 614210 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet kľúčov 11
Rozmery cez steny metrické
Krúžková strana AS-drive Áno
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 614210 11
EAN/GTIN 4018754058341
Číslo výrobcu 91131355

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Rozmer kľúča s úzkou toleranciou.
S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily.

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania chrómovaná niklom; kruhovo brúsený povrch.

Rozsah dodávky:

Po 1 ockoplochom klúci c. 614600 / 614200 / 614900: Veľ. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Poznámka:

AS-Drive – špeciálny profil. Extrémne presný profil – pre oblasť letectva a astronautiky. Nástroje s týmto profilom možno rozpoznať podľa znaku AS-Drive. Výhody:
  • Skrutky sú uchytené na bokoch. – Skrutky sú chránené. − Dlhšia životnosť skrutky.
  • Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom. – Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely