Clé mixte, exécution longue, Ouverture: 16mm

Réf.: 614200 16
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
81 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution déport
Longueur totale L 230 mm
Matériau acier au chrome
Norme DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Surface chromage sur nickel; finition polie
Couleur argent
Procédé de fabrication forgeage
Ouverture, pour vis à six pans mâles 16 mm
Ouverture, pour vis à douze pans mâles 16 mm
Type de produit clé
Transmission indisponibilité
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles; pour vis à douze pans mâles
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 614200 16
EAN / GTIN 4018754019243
Réf. fabricant 40101616
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force.

Norme:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillement; finition polie / chants arrondis.

Remarque(s):

AS-Drive − Le profil d'exception. Profil spécialement développé pour l'industrie aéronautique et spatiale. Les outils dotés de ce profil sont identifiables par le sigle AS-Drive. Avantages:
  • Les vis sont maintenues par les côtés. Les empreintes sont épargnées. Meilleure longévité des vis.
  • Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil. Sécurité de prise et meilleure transmission de force.