Sada kombinovaných kľúčov 22

Č. pol.: 613810 22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet kľúčov 22
Nastavenie krúžku 15 Stupeň
Materiál Chróm-molybdénová oceľ
Povrch matne chrómované
Metrická sústava Áno
Palcová merná sústava nie
Dĺžka prevedenia nie
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 613810 22
EAN/GTIN 4013288221087
Číslo výrobcu 05020232001

Popis

Prevedenie:

Vhodné najmä pre úzke inštalačné priestory. Kombináciou 7,5° otočnej čeľuste s dvojitou šesťhrannou geometriou sa dosiahne zdvojnásobenie upevňovacích bodov. Malý spätný uhol v čeľusti zachytí skrutku každých 15°.
Zápustkové kovanie. Rozmer kľúča s úzkou toleranciou.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

Rozsah dodávky:

1 očkoplochý kľúč Č. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: veľ. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely