Ringnyckelsats 22

Article no.: 613810 22
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
51 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Antal nycklar 22
Ringläge 15 grad
Material Krommolybdenstål
Yta mattförkromad
Mätsystem (meter) yes
Mätsystem (tum) no
Långt utförande no
Produktslag Skruvnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 613810 22
EAN / GTIN 4013288221087
Manufacturer number 05020232001

Beskrivelse

Utförande:

Särskilt lämplig för trånga monteringsutrymmen. Genom kombinationen av den 7,5° svängda käften och dubbelsexkantgeometrin uppnås en fördubbling av ansättningspunkterna. Den lilla omtagsvinkeln i käften greppar skruven med 15° mellanrum.
Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Krommolybdenstål, mattförkromat.

Leveransinnehåll:

Vardera 1 ringskruvnyckel nr 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Storlek 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar