{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Exécution | avec coude | |
| Matériau | acier au chrome-molybdène | |
| Nombre de pièces | 22 pc. | |
| Surface | chromage mat | |
| Norme | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Série | Joker | |
| Emballage | En vrac | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Type de produit | clé | |
| Transmission | indisponibilité | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles | |
| Sommaire | jeu / Assortiment |
| Référence article | 613810 22 | |
| EAN / GTIN | 4013288221087 | |
| Réf. fabricant | 05020232001 | |
| Fabricant/personne responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |