Csillag-villáskulcs készlet 22

Cikkszám: 613810 22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsok száma 22
Csillag helyzete 15 fok
Alapanyag Króm molibdén acél
Felület Matt krómozott
Mérőrendszer, metrikus igen
Mérőrendszer, colos nem
Hosszú kivitel nem
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 613810 22
EAN / GTIN 4013288221087
Gyártó száma 05020232001

Leírás

Kivitel:

Különösen alkalmas szűk helyekhez. A 7,5°-ban hajlított pofa és a kettős hatszög geometria kombinációjának köszönhetően a felhelyezési pontok megkétszerezése érhető el. A pofa kicsi utánfogási szöge 15°-onként fogja meg a csavart.
Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.

Szabvány:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

Tartalom:

1-1 db 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970 sz. csillag-villáskulcs: 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek