PowerMaxx MT 12 akumulátorové multifunkční nářadí

Č. pol.: 613089850
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Oscilátor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 613089850
EAN/GTIN 4061792227521
Číslo výrobcu 613089850
Číslo L L01750 1696

Popis

Popis:

  • Akumulátorové multifunkční nářadí s vysokým výkonem srovnatelným s výkonem verze napájené ze sítě
  • Nepostradatelné pro vývoj interiérů, jako je řezání, broušení a škrábání různých materiálů
  • Držák nástrojů pro maximální kompatibilitu s OIS, Starlock a dalšího příslušenství
  • Štíhlý design a protiskluzový měkký povrch pro optimální manipulaci
  • Extra jasná LED světla pro dobrou viditelnost pracovního prostoru

    Rozsah dodávky
  • Pilový kotouč 34 mm BiM (dřevo+kov), trojúhelníková brusná deska s háčkem a smyčkou 93 mm, 5 brusných listů s háčkem a smyčkou 93 mm P 80, 5 brusných listů s háčkem a smyčkou 93 mm P 120, bez akumulátoru, bez nabíječky

Charakteristika:

  • Hmotnost bez akumulátoru: 0.8 kg
  • Hmotnost s akumulátorem: 1 kg
  • Hrubá hmotnost: 1.262 kg
  • Nejistota K: 1.5 dB(A)
  • Úhel oscilace vlevo/vpravo: 1.6 °
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Skrápění: 3.9 m/s²
  • Mlecí plocha: 5.4 m/s²
  • Řezání segmentovým pilovým kotoučem: 6.5 m/s²
  • Řezání ponorným pilovým kotoučem: 7.2 m/s²
  • Napětí akumulátoru: 12 V
  • Brusná deska, rozměr od rohu k rohu: 93 mm
  • Míra vibrací bez zatížení: 5000 - 18000 /min
  • Držák nástroje: Kompatibilní s OIS / Starlock

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo