PowerMaxx MT 12 akkumulátoros többfunkciós szerszámgép

Cikkszám: 613089850
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Rezgőkészülékek

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 613089850
EAN / GTIN 4061792227521
Gyártó száma 613089850
L-szám L01750 1696

Leírás

Leírás:

  • Oszcilláló akkumulátoros multiszerszám a hálózati készülékhez hasonló nagy teljesítménnyel
  • Nélkülözhetetlen a belső munkákhoz fűrészeléshez, csiszoláshoz, kaparáshoz és reszeléshez az anyagok széles skálájához
  • Szerszámtartó az OIS-szel való maximális kompatibilitás érdekében, Starlock és egyéb tartozékok
  • Vékony kialakítás és csúszásmentes, puha markolatú felület az optimális kezeléshez
  • Extra fényes LED a jó láthatóságért a munkaterületen

    Szállítási terjedelem
  • Mélyfűrészlap 34 mm BiM (fa + fém), háromszög alakú csiszolólap 93 mm tépőzáras rögzítéssel, 5 db öntapadós csiszolólap 93 mm P 80, 5 db öntapadós csiszolólap 93 mm P 120, akkumulátor nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Súly akkumulátor nélkül: 0.8 kg
  • Súly akkumulátorral: 1 kg
  • Bruttó tömeg: 1.262 kg
  • Bizonytalanság K: 1.5 dB(A)
  • Oszcillációs szög balra/jobbra: 1.6 °
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Kaparás: 3.9 m/s²
  • Csiszolási felület: 5.4 m/s²
  • Fűrészelés szegmensfűrészlappal: 6.5 m/s²
  • Fűrészelés merülő fűrészlappal: 7.2 m/s²
  • Akkumulátor feszültsége: 12 V
  • Csiszolólemez, méret saroktól sarokig: 93 mm
  • Rezgésszám üresjáratban: 5000 - 18000 /min
  • Szerszámtartó: OIS / Starlock kompatibilis

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok