PowerMaxx MT 12 akumulatorsko večnamensko orodje

Št. art.: 613089850
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vibracijski brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 613089850
EAN/GTIN 4061792227521
Številka proizvajalca 613089850
L-število L01750 1696

Opis

Opis:

  • Oscilacijsko baterijsko večnamensko orodje z visoko zmogljivostjo, primerljivo z omrežno enoto
  • Nepogrešljivo pri notranjih delih za žaganje, brušenje, strganje in rašplanje najrazličnejših materialov
  • Držalo za orodje za največjo združljivost z OIS, Starlock in drugimi pripomočki
  • Tanka zasnova in nedrseča površina z mehkim oprijemom za optimalno rokovanje
  • Izredno svetla LED dioda za dobro vidljivost na delovnem območju

    Razpon dobave
  • Delovni list 34 mm BiM (les + kovina), trikotna brusilna plošča 93 mm z samopritrdilni pritrditvijo, 5 lepilnih brusilnih listov 93 mm P 80, 5 lepilnih brusilnih listov 93 mm P 120, brez akumulatorja, brez polnilnika.

Lastnosti:

  • Teža brez akumulatorja: 0.8 kg
  • Teža z baterijskim vložkom: 1 kg
  • Bruto teža: 1.262 kg
  • Negotovost K: 1.5 dB(A)
  • Kot nihanja levo/desno: 1.6 °
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Strganje: 3.9 m/s²
  • Brusilna površina: 5.4 m/s²
  • Žaganje s segmentnim žaginim listom: 6.5 m/s²
  • Žaganje s potopnim žaginim listom: 7.2 m/s²
  • Napetost akumulatorja: 12 V
  • Brusilna plošča, dimenzija od vogala do vogala: 93 mm
  • Stopnja vibracij pri prostem teku: 5000 - 18000 /min
  • Nosilec orodja: Združljiv z OIS / Starlock

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor