Malý obojstranný otvorený kľúč 5

Č. pol.: 612200 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
519 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 5 mm
Dĺžka kľúča L 78 mm
maximálna šírka rozovretia b1 12,6 mm
maximálna výška rozovretia h 2 mm
Poloha rozovretia 1 15 Stupeň
Poloha rozovretia 2 75 Stupeň
Materiál chróm-legovaná oceľ
Povrch bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 612200 5
EAN/GTIN 4018754018567
Číslo výrobcu 40060505

Popis

Prevedenie:

S veľmi úzkymi hlavami. Nerovnaké rozovretie (15° a 75°), rovnaká veľkosť kľúčov na oboch stranách.

Použitie:

Predovšetkým na montáž na úzkych miestach.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka