Petite clé à fourches 5 mm

Réf.: 612200 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 5 mm
Longueur de clé L 78 mm
Largeur mâchoires max. b1 12,6 mm
Hauteur mâchoires max. h 2 mm
Position de la mâchoire 1 15 degré
Position de la mâchoire 2 75 degré
Matériau Acier au chrome
Surface chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 612200 5
EAN / GTIN 4018754018567
Réf. fabricant 40060505

Description

Exécution:

Têtes très minces. Orientations différentes des fourches (15° et 75°), ouverture identique des deux côtés.

Utilisation:

En particulier pour travaux de montage dans des endroits confinés.

Matière(s):

Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.
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
    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier