Boční výstupní zábradlí 1500 mm se zátěží

Č. pol.: 60988
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zábradlie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 60988
EAN/GTIN 4031405609884
Číslo výrobcu 060988

Popis

Popis:

  • Na výstupních místech žebříků jsou vyžadována ochranná zařízení proti pádu, která by měla být navržena jako zábrany namontované na obou stranách žebříku, pokud je to možné, viz DIN EN ISO 14122-4 a DIN 18799-3
  • Obsahuje dva upínací konektory pro výstupní vzpěru
  • Upevnění závaží o hmotnosti 4 x 12,5 kg
  • Rozměry: Přibližně 1 500 x 1 100 mm
  • U parapetů ≥ 150 mm není nutná žádná soklová lišta

Charakteristika:

  • Délka: 1500 mm
  • Typ produktu: 1500 mm/předřadník
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Materiál: Hliník