Garde-corps de sortie latéral 1500 mm avec lest

Réf.: 60988
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Garde-corps latéral

Numéros d’identification et classifications

Référence article 60988
EAN / GTIN 4031405609884
Réf. fabricant 060988

Description

Description:

  • Des dispositifs de protection contre les chutes sont requis aux points de sortie des échelles, qui doivent être conçues comme des garde-corps montés des deux côtés de l'échelle, dans la mesure du possible, voir DIN en ISO 14122-4 et DIN 18799-3
  • Comprend deux connecteurs de serrage pour jambe de force de sortie
  • Fixation par lestage 4 x 12,5 kg
  • Dimensions : env. 1 500 x 1 100 mm
  • Pour les parapets ≥ 150 mm, aucune plinthe n'est requise

Caractéristique(s):

  • Longueur : 1500 mm
  • Type de produit : 1500 mm/lest
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Matériau : Travailler correctement

Produits adaptés

Accessoires