Ausstiegsgeländer seitlich 1500 mm mit Ballast

Artikel-Nr.: 60988
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Geländer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 60988
EAN / GTIN 4031405609884
Herstellernummer 060988

Beschreibung

Beschreibung:

  • An Ausstiegsstellen von Steigleitern sind Absturzsicherungen erforderlich, die möglichst als beidseitig zur Steigleiter angebrachte Geländer auszuführen sind, siehe DIN EN ISO 14122-4 und DIN 18799-3
  • Inklusive zwei Klemmverbindern für Ausstiegsholm
  • Befestigung mittels Ballastgewicht 4 x 12,5 kg
  • Abmessungen: ca. 1.500 x 1.100 mm
  • Bei Attika ≥ 150 mm keine Fußleiste erforderlich

Merkmal:

  • Länge: 1500 mm
  • Produkttyp: 1500 mm/Ballast
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Material: Aluminium

Passende Produkte

Zubehör