Ochranné rukavice uvex u-FIT silné velikosti N XXL

Č. pol.: 6096211
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rukavice na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6096211
EAN/GTIN 4048612050262
Číslo výrobcu 6096211
Číslo L L01690 42

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné rukavice
  • Název produktu: Uvex u-fit strong N2000
  • Typ produktu: Ochranné rukavice proti chemikáliím
  • Barva (filtr): Modrá
  • Povrchová úprava: S rolovanou manžetou
  • Povlak: Nitrilová pryž (NBR)
  • Velikost: XXL
  • Opakované použití: Jednorázové (NR)
  • Svršek: Bez podšívky.