Mănușă de Protection uvex u-Fit puternic N dimensiune XXL, 50 buc.

Cod articol.: 6096211
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie u-fit strong N2000
Denumirea producătorului uvex u-fit strong N2000
Conținut bucăți 50 buc.
Material acoperire, Strat de acoperire complet Nitril
Culoarea albastru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie contra substanţelor chimice
Mărime mănuşă 11
Reutilizare De unică folosinţă
Unitate Bucată
Material de bază Cauciuc nitrilic (NBR)
Strat de acoperire Strat de acoperire complet
Căptuşit Nein
Caracteristici Certificat pentru contactul cu alimente

Identificare și clasificare

Cod articol 6096211
EAN / GTIN 4048612050262
Număr producător 6096211
L-Număr L01690 42
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Mănușa de siguranță de unică folosință uvex u-fit impresionează mai presus de toate prin rezistența sa mecanică remarcabilă. Este flexibilă și robustă, oferă o bună protecție împotriva stropirii cu substanțe chimice - și, prin urmare, este perfectă pentru lucrările de curățenie, în laborator sau în industria alimentară.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • mănușă de protecție de unică folosință, întărită, din cauciuc nitrilic (0,20 mm)
  • Culoarea: albastru
  • disponibil în următoarele mărimi: S până la XXL
  • AQL 1,0
  • Conformitate cu standardul LABS VDMA 24364 A2-L/W
  • 50 de bucăți în fiecare cutie

Caracteristici de confort

  • un nivel ridicat de tact
  • Fără silicon, conform testului de amprentare

Caracteristici de protecție

  • certificat conform EN ISO 374-1:2016/Tip A (J K L O P S T)
  • Protecție împotriva stropirii la manipularea multor substanțe chimice
  • prindere sigură
  • rezistență mecanică foarte bună
  • Potrivit pentru manipularea produselor fitosanitare diluate

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex u-fit strong N2000
  • Tip produs: Mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice
  • Execuție: Cu margine laminată
  • Strat de acoperire: Cauciuc nitrilic (NBR)
  • Dimensiuni: XXL
  • Reutilizare: De unică folosință (NR)
  • Materialul din partea superioară: Fără căptușeală