• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Ochranné rukavice uvex u-FIT silné velikosti N XXL

Artiklové číslo: 6096211
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Řada u-fit strong N2000
Označení výrobce uvex u-fit strong N2000
Obsah pár 1 paar
Materiál povlakování, Plný povlak Nitril
Barva modrá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chemikáliím
Velikost rukavic 11
Opakované použití Jednorázové
Jednotka Spárovat
Nosný materiál Nitrilový kaučuk (NBR)
Povlak Plný povlak
S podšívkou ne
Vlastnosti Schváleno ke kontaktu s potravinami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6096211
EAN / GTIN 4048612050262
Číslo výrobce 6096211
L-číslo L01690 42
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Jednorázové ochranné rukavice uvex u-fit zaujmou především svou vynikající mechanickou pevností. Je pružná a robustní, poskytuje dobrou ochranu proti stříkajícím chemikáliím - a proto je ideální pro úklidové práce, v laboratoři nebo v potravinářském průmyslu.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • zesílené jednorázové ochranné rukavice z nitrilového kaučuku (0,20 mm)
  • Barva: modrá
  • k dostání ve velikostech: S až XXL
  • AQL 1,0
  • Soulad s normou LABS VDMA 24364 A2-L/W
  • 50 kusů v krabici

Vlastnosti zajišťující komfort

  • vysoká míra citlivosti
  • bez obsahu silikonu podle otiskovacího testu

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle normy EN ISO 374-1:2016/Typ A (J K L O P S T)
  • Ochrana proti postříkání při práci s mnoha chemikáliemi
  • dobrý úchop
  • velmi dobrá mechanická pevnost
  • Vhodné pro práci s ředěnými přípravky na ochranu rostlin

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex u-fit strong N2000
  • Typ výrobku: Chemické rukavice
  • Provedení: S válcovaným okrajem
  • Povlak: Nitrilová pryž (NBR)
  • Velikost: XXL
  • Opakované použití: Jednorázová (NR)
  • Materiál svršku: Bez obložení