Dvojitý otevřený klíč malý 5,5 mm

Č. pol.: 6094200
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6094200
EAN/GTIN 4010886609422
Číslo výrobcu 6094200
Číslo L L60160 2108

Popis

Popis:

Se stejnou šířkou klíče
Poloha ústí 15° a 75°
Vanadová ocel 31CrV3, hlavy přesně broušené, pochromované.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 77,3 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 12,4 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 2,2 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Poloha ústí 1: 15°
  • Poloha ústí 2: 75°
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami [mm]: 5.5x5.5
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 5.5
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 5.5
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez