Llave de doble boca pequeña de 5,5 mm

Número de artículo: 6094200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Modelo forma recta
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 5,5 mm
Tipo de producto Llave
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Longitud total L 77,3 mm
Juego no
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo 6094200
EAN / GTIN 4010886609422
Número del fabricante 6094200
Número L L60160 2108
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

La versión pequeña
Con anchos de llaves iguales
Boca en ángulo de 15° y 75°

Característica:

  • Longitud total [mm]: 77,3 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 12,4 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 2,2 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Posición de la boca 1: 15°
  • Posición boca 2: 75°
  • Superficie: cromado
  • Anchura entre planos [mm]: 5.5x5.5
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 5.5
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 5.5
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no